KENIKA Online UPS MS Series 3 Phase MS-20KVA 1set
Rp89.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MS-20KVA |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Frequency Range (Hz) | 50 |
| Capacity (VA) | 20K |
| Input Voltage Range (V) | 190 - 520 AC (3-Phase) at 50% Load; 305 - 478 AC (3 Phase) at 100% Load |
| Output voltage (V) | Three Phase 380AC (3 Ph + N) |
| Display | LCD |
| Communication | RS-232, SNMP (Optional) |
| OS Support | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, and MAC |
| Humidity (%) | 0-95 RH @ 0-40°C (No Frost) |
| UPS Dimensions (mm) | 592x250x826 |
| Packaging Dimensions (mm) | 720x390x1070 |
| Battery Capacity (V-Ah) | 12-18 |
| Battery Charging Current (A) | Max. 4 |
| Noise (dB) | < 65 @1m |
| Input Voltage (V) | 3 x 400 AC (3 Ph + N) |
| Output Frequency Range (Battery Mode) (Hz) | 50 ± 0.1 |
| Battery Quantity (pcs) | 20 |
| Battery Charging Voltage (V) | 273 DC ± 1% |
| AC Mode Efficiency (%) | 89 |
| Battery Mode Efficiency (%) | 87 |
| Berat (Kg) | 130.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
UPS online MS-20KVA menghasilkan tegangan output yang sangat stabil saat terjadi perpindahan dari listrik utama/PLN ke baterai dan mempunyai gelombang sinus murni, sama seperti gelombang listrik yang dihasilkan oleh PLN. Penggunaan UPS MS-20KVA sangat direkomendasikan untuk beban yang sensitif seperti peralatan laboratorium, peralatan kedokteran, komputer server atau beban sensitif lainnya.UPS MS-20KVA memiliki fitur ECO Mode yang memberikan efek hemat energi serta memiliki proteksi terhadap pengisian berlebih, pelepasan daya berlebih, korsleting, beban berlebih, dan proteksi lonjakan arus listrik.
20 KVA, True on-line, sine wave + 20pcs Baterai 12V/18Ah + Battery Bank Box
NOTE:
Baterai yang digunakan 20PCS 12V 18Ah
Size Casing Battery Bank setelah dirakit 780 x 470 x 615 mm (2 Susun/Layer)
20 KVA, True on-line, sine wave + 20pcs Baterai 12V/18Ah + Battery Bank Box
NOTE:
Baterai yang digunakan 20PCS 12V 18Ah
Size Casing Battery Bank setelah dirakit 780 x 470 x 615 mm (2 Susun/Layer)
Fitur
1. Realisasi keaslian konversi ganda sistem online berfrekuensi tinggi
2. Performa mesin tinggi dengan menggunakan teknologi DSP
3. Fitur pemutus daya darurat (EPO)
4. Desain 3 tahap pengisian daya yang dapat diperpanjang, untuk memastikan baterai memiliki performa terbaik
5. Penerapan fitur N+X paralel
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KENIKA%20Online%20UPS%20MS%20Series%203%20Phase/KENIKA%20Online%20UPS%20MS%20Series%203%20Phase%20MS-20KVA%201set/kpS034720745-1.jpg)