KENIKA Online UPS HS Series 2300HS 1unit
Rp7.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2300HS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Frequency Range (Hz) | (45-55)±0.5 |
| Capacity (VA) | 3000 |
| Input Voltage Range (V) | 125-300 AC ± 5% |
| Output voltage (V) | 220AC |
| Frequency Output (Hz) | 47-53 or 57-63 , 50 ± 0.25 |
| AC Mode | 90% |
| Battery Mode | 88% |
| Capacity (V-Ah) | 12-7 |
| Max. Charging Current (A) | 1/2/4/6 |
| Charging Voltage (V) | 82.0 DC ± 1% |
| Display | LCD |
| Communication | RS-232, SNMP (Optional) |
| OS Support | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, and MAC |
| Humidity (%) | 20-90 RH @0-40°C (Non-Condensing) |
| Noise Level (dBa) | Less than 50 @1m |
| UPS Dimensions (mm) | 430x192x325 |
| Packaging Dimensions (mm) | 525x325x460 |
| Input Voltage (V) | 220AC |
| Berat (Kg) | 23.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
UPS online 2300HS menghasilkan tegangan output yang sangat stabil saat terjadi perpindahan dari listrik utama/PLN ke baterai dan mempunyai gelombang sinus murni, sama seperti gelombang listrik yang dihasilkan oleh PLN. Penggunaan UPS 2300HS sangat direkomendasikan untuk beban yang sensitif, seperti: peralatan laboratorium, peralatan kedokteran, komputer server atau beban sensitif lainnya.UPS 2300HS memiliki fitur ECO Mode yang memberikan efek hemat energi serta memiliki proteksi terhadap pengisian berlebih, pelepasan daya berlebih, korsleting, beban berlebih, dan proteksi lonjakan arus listrik.
Fitur
1. Rentang voltase masukan yang luas
2. Fungsi Cold Start yang memungkinkan pengguna mengaktifkan UPS meskipun tidak terdapat jaringan listrik utama tanpa merusak UPS maupun sirkuit di dalamnya
3. Fungsi Uji Mandiri Otomatis
4. Fitur Komunikasi RS-232
5. Pembuangan panas rendah untuk pengoperasian dalam jangka waktu yang lama
6. Memastikan keandalan kinerja dalam kondisi pengoperasian terburuk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KENIKA%20Online%20UPS%20HS%20Series/KENIKA%20Online%20UPS%20HS%20Series%202300HS%201unit/jnS034720707-1.jpg)