KENIKA Power Inverter KCT Series KCT-6K48 1unit

#Nomor SKU S034720653
Wishlist
Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KCT-6K48
Unit 1unit
Output voltage (V) AC 220
Packaging Dimensions (mm) 620x380x280
Output Frequency (Hz) 50 ± 2.5
Product Dimensions (mm) 550x295x205
Peak Power (W) 18000
Output Transfer Time (ms) 4
Input Voltage (V) DC 48
Continuous Power (W) 6000
Input Battery Type Lead Acid Battery
Input Charging Current (A) 3-60 Adjustable
Output Efficiency (%) 85 (Battery), 93 (AC Grid)
Kandungan Input/Output Voltage, Battery Voltage, Battery Capacity, Load Capacity, Working Mode, Frequency
Low AC Voltage Inverter will shut down automatically, Once the AC recover, Inverter will turn on and charge automatically
Operating Temperature Range (°C) -10 to 50
Cooling Method AC Load Adjustment and Fan Cooling by Internal Thermostat
Cooling Mode Intelligent Temperature Controlled Air Cooling
Overheat Protection (°C) 70±5
Shell Material Aluminium
Working Temperature (°C) Ambient Temperature 0 to 40 @100% Load
Working Humidity (%) 30-90 RH, Non-Condensing
Berat (Kg) 45.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Power Inverter Kenika adalah Inverter DC ke AC yang berfungsi untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Power Inverter Kenika memiliki keluaran Pure Sine Wave yang sama dengan keluaran PLN, sehingga inverter ini cocok digunakan untuk peralatan elektronik rumah tangga maupun peral atan elektronik sensitif lainnya. Power Inverter Kenika dengan energi ramah lingkungan dapat di aplikasikan sebagai sistem Off-Grid Standalone (untuk kebutuhan indoor dan outdoor seperti camping, rumah perahu, campervan, dll) maupun untuk mengurangi tagihan listrik.
Fitur

1. Menggunakan teknologi trafo toroidal (Low Frequency)
2. Memiliki perlindungan ganda
3. Teknologi energi ramah lingkungan
4. Teknologi manajemen baterai
5. Teknologi manajemen baterai
6. Teknologi monitoring jaringan
7. Teknologi kontrol CPU1 + N

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan