KENIKA Home UPS KC Series KC-10 KVA 1unit

Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KC-10 KVA
Unit 1unit
Protection Lightning, Short Circuit, Over Voltage, Low Voltage, Over Current, Over Load
Input Voltage Range (V) 220/230/240/120/100±25%
Communication Interface RS232 (Optional)
Input Frequency Range (Hz) 45-65
Output Voltage Range (V) 220/110±10% (AC Mode), 220/110±5% (Inverter Mode)
Output Frequency Range (Hz) 50/60 (Auto Sensing)
Packing Dimensions (mm) 790x570x370
Operating Humidity (%) 10-90, Non Condensing
Rated Capacity (kW) 7
DC Input Voltage (V) 192DC
Charge Current (A) ≤15
AC Protection Circuit Breaker
DC Protection Fuse
LCD Indicators Load Level/Battery Level, Battery, Utility Power, Output, Bypass, Overload, Fault/Buzzer
Audible Noise (at 1m Distance) (dB(A)) ≤50
Unit Dimensions (mm) 700x486x280
Output Waveform Pure Sine Wave
Operating Temperature (°C) -15 to 40
Berat (Kg) 74.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UPS KENIKA KC-10 KVA ini menghasilkan sinyal sinus murni sama seperti tegangan AC pada jala-jala PLN di rumah. UPS KENIKA seri KC ini mendukung pemakaian Solar Panel System Power Back-up. Tidak hanya mengisi batterai dengan tegangan AC tapi dapat juga menggunakan Solar Panel System.Karena menghasilkan sinyal sinus murni maka UPS KENIKA seri KC ini aman digunakan pada peralatan seperti: Computer, Audio-Video, peralatan rumah sakit, dll.UPS KENIKA seri KC ini memiliki fungsi/cara kerja menyerupai Genset
Fitur

1. Lebih tenang tanpa gangguan suara berisik dari peralatan
2. Mempunyai fungsi stabiliser tegangan
3. Mempunyai range input tegangan yang lebar
4. Mempunyai proteksi beban lebih/overload
5. Mempunyai proteksi hubungan pendek/short circuit

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan