KENIKA UPS KZ Series KZ-600 VA 1unit
Rp539.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KZ-600 VA |
---|---|
Unit | 1unit |
Frequency Range (Hz) | 50/60 (Auto-Sensing) |
Rated Power (W) | 360 |
Dimensions (mm) | 95x288x138 |
Recharging Time (hour) | 6-8 |
Box Dimensions (mm) | 335x140x210 |
Output Voltage (Battery Mode) (V) | 100/110/220ac ± 10% or 220/230/240ac ± 10% |
Output Frequency (Battery Mode) (Hz) | 60/50 ± 1% (Auto-Sensing) |
Voltage Range (V) | 100/110/120ac: 80-150ac220/230/240ac: 162-295ac/145-295ac |
Wave Form | Mains Mode: Pure Sine Wave; Battery Mode; Simulated Sine Wave |
Switching Form (ms) | 2-8 (Typical), 12 (Max.) |
Relative Humidity (%) | 5-90 |
Operating Temperature (°C) | 0-40 |
Berat (Kg) | 4.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
UPS KZ-600 VA sangat cocok untuk diaplikasikan untuk kebutuhan rumah atau kantor kecil. Selain sebagai backup, UPS Kenika berfungsi sebagai stabilisator tegangan listrik.
Feature
1. Line Interactive UPS
2. Boost & Buck AVR
3. High & Low Voltage Protection
4. Interface & Software
5. Battery Lead-Acid Type
6. Maintenance Free
7. Inverter Output Square
8. Overload & Short Circuit Protection
9. UPS Cold Start Function
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan