KENIKA Elevator Ceiling Fan GYQF-1042B 1unit

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GYQF-1042B
Unit 1unit
Voltage (V) AC 220-240 / 100-120
Frequency (Hz) 50/60
Impeller Diameter Size (mm) 100x425
Air Put Size (mm) 36x430
Power (W) 35
Dimensions (mm) 536x150x130
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan