Apollo Auto Rescue Device HARD Series HARD 60 Three Phase 1unit

Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HARD 60
Unit 1unit
Protection Output Overload & Short Circuit; DC Under & Over Voltage
Capacity (kW) 22
AC Input (V/Ph/Hz) 380/415 AC ±20% /Three Phase/(50/60 ±10%)
Charger Type Controlled Rectifier CVCC
Charging Time (hour) 10 for 90% of Full Battery Capacity
Inverter Output Voltage (V) 380/415 AC 3 PHASE 50/60Hz ± 0.1Hz
Inverter Efficiency (%) 85
Harmonic Distortion <3% on Linear Load
Crest Factor 4:1
Power Factor 0.8
LCD Display Start ARD when Blackout; Charging Battery; Battery Full; Overload; Open on Level
Inverter Technology IGBT Based PWM Sine Wave
Inverter Output Phase Three phase
Berat (Kg) 80.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Apollo ARD generasi terbaru dari perangkat darurat untuk elevator yang menjamin kabin elevator ke lantai terdekat atau lantai bawah dan membuka pintu dengan aman pada saat terjadi gangguan pada sistem teganggan listrik.Smart CPU Microprocessor Based sebagai dasar dari Apollo ARD untuk mendeteksi kondisi tenaga listrik elevator secara langsung dan mengoperasikan elevator pada saat keadaan darurat.Apollo ARD dapat dipasang pada semua type Control System Elevator. Apollo ARD menggunakan batery kering sehingga bebas perawatan serta instalasi yang mudah.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan