KGUARD Hybrid Security System Kit HD1681-8KT01 1set
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HD1681-8KT01 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Video Output | 1 VGA & 1 HDMI Outputs |
| Recording Mode | Continuous/Manual/Schedule/Motion Detection, |
| HDD Interface | 1 SATA, Support : Up to 6TB |
| Backup Method | HDD, USB, Network |
| Power Supply (V/A) | 12-2 |
| Box Dimensions (cm) | 44.5x29x30 |
| Body Construction | Plastic |
| Video Input | 16 Inputs BNC, 24 Channels |
| Video Output Resolution | VGA: 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 HDMI: 1080p |
| Audio Input & Output | 4 RCA Inputs,; 1 RCA Output |
| Capture Mode | Interval/Motion Detection. |
| BNC & IP | Up to 24 Inputs (BNC x16 + IP x8) |
| IP Only (inputs) | 24 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 45x29x30 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
DVR digunakan untuk memonitor atau merekam video dari CCTV dan disimpan ke harddiskPenggunaan DVR disarankan menggunakan LCD TV atau LED TV atau LCD Monitor atau LED Monitor agar hasil yang didapat lebih maksimalDVR dapat juga dimonitor lewat smartphone.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan