KGUARD Analog Bullet Camera VW-123E 1unit

Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VW-123E
Unit 1unit
Video Output 1.0VP-P, 75
Box Dimensions (cm) 21x10x20
Zoom 2.8-12mm Optical Zoom
Camera Controller, Defog, HLC (High Light Compensation) Yes
Indoor/Outdoor Weatherproof (Both)
Storage Temperature (°C) -20 to 70
Body Construction Aluminium
Infrared LED Life (hour) 10K
Horizontal Resolution 1000 TV Lines
Illumination Infrared LED
Infra-Red Wavelength (nm) 850
Image Sensor CMOS Sensor
Day or Night Mode Color during day/switches to B&W at night
Lens (mm) 2.8-12 Vari-focal
Viewing Angle (°) 25-80
Night Vision Distance (m) Up to 50
Min. Illumination (lux) While Infrared LED ON "0"
SN Ratio (dB) More than 48 (AGC OFF)
Operating Temperature (°C) -10 to 50
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan jernih dan bisa dipantau secara online
Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap
Penggunaan kamera di tempat terbuka (outdoor).

Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan