SILICON Thermal Printer SP-201 Black 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SP-201 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power Supply (V/A) | Adapter: AC100 -240 (± 10%) DC 24-(2) |
| Printing Speed (mm/s) | 250 |
| Paper Roll Diameter (mm) | Max: 80.0 |
| Driver | Windows2000/XP/7/VISTA |
| Resolution (dots/mm) | 8 |
| Effective Printing Width (mm) | 72 |
| Character per Line | 48-font A/64-font B |
| Roll Core Inner Diameter (mm) | 13 (min.) |
| Drawer Port | 1 Port |
| Character Set | ANK, GB18030 (Chinese) |
| Auto Cutter Type | Guillotine |
| Auto Cutter Life (cuts) | 1 million |
| Printer Dimension (WxLxH) (mm) | 145x195x148 |
| Color | Black |
| Interface | RS-232, USB, Ethernet |
| Printing Method | Thermal Line |
| Paper Type | Thermal Paper |
| Paper Width (mm) | 79.5± 0.5 |
| Paper Thickness (mm) | 0.06 to 0.07 |
| Box Size (cm) | 20x25x24 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Printer yang dipakai untuk mencetak struk di kasir.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan