SILICON IP Camera Bullet RSP-N500R25 1unit
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RSP-N500R25 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| ONVIF | Support ONVIF 2.0 |
| Image Resolution (MP) | 5 |
| 3DNR | Yes |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| P2P | YES, Support QR Code |
| Infrared Distance (m) | 25 |
| IR Cut | YES |
| Power (V) | DC12±10% |
| Water Resistance | IP66 |
| Housing | Metal Weatherproof IR Camera |
| Image Sensor (inch) | 1/2.8 SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor |
| WDR | YES |
| Lens (mm) | 3.6/F2.0 |
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 157x70x66 |
| Day or Night | Color/B&W (IR-CUT) |
| Infrared LED (µxpcs) | 14x20 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
IP Camera ini digunakan untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas yang jernih dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di tempat terbuka (outdoor).
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan