SILICON Camera AHD Outdoor RSA-S130CC 1unit

Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RSA-S130CC
Unit 1unit
Video Output CBVS/CVI/TVI/AHD
Image Sensor (inch) 1/3, SONY 1.3MP CMOS
Lens (mm) 8
Material Metal
Signal System PAL
IR Distance (m) 90
Resolution (p) 960
Min. Illumination (lux) 0.001/F1.2
Number Of IR LEDs 42µ x 6 Pcs
Weather Proof IP66
SN Ratio (dB) More than 48
Box Size (cm) 27.5x24x13.5
Synchronous System Internal
Power and Current (V-mA) DC 12 (± 10%)/1000
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas 1.3 MP (HD 960p) yang jernih dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di tempat terbuka (outdoor).

Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan