SILICON Camera AHD Outdoor RSA-S130R 1unit
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RSA-S130R |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Video Output | CBVS/CVI/TVI/AHD |
| Image Sensor (inch) | 1/3, SONY 1.3MP CMOS |
| Lens (mm) | 3.6/F2.0 |
| Material | Metal |
| Signal System | PAL |
| IR Distance (m) | 25 |
| Resolution (p) | 960 |
| Min. Illumination (lux) | 0.001/F1.2 |
| Number Of IR LEDs | 14µ x 20 Pcs |
| OSD | YES |
| Weather Proof | IP66 |
| SN Ratio (dB) | More than 48 |
| Box Size (cm) | 17.5x11x8 |
| Synchronous System | Internal |
| Power and Current (V-mA) | DC 12 (± 10%)/700 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas 1.3 MP (HD 960p) yang jernih dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di luar ruangan (outdoor).
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan