SILICON Camera AHD Outdoor RS-103CMD 1unit

Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS-103CMD
Unit 1unit
TV System PAL
Power (V) 12 DC
Image Sensor (inch) 1/3, 1.3 Mega Pixel CMOS
Material Aluminium Alloy
Horizontal Resolution (P) HD 960 (1280X960)
Infrared Illumination (Night Vision) (m) Visible up to 25
Video Out 1.0V p-p 75O, BNC Connector
Resolution (p) 1.3M 960 AHD Bullet Camera
Min. Illumination (lux) Min. Illumination: 0.01/F1.2(COLOR), 0.001/F1.2(B/W), O(IR On)
Number Of IR LEDs 24pcs Φ5 IR LED
Lens Mount (mm) 2.8 Lens
Weather Proof Yes
Box Size (cm) 20x11x10
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 02 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan jernih 1.3 MP (960p) dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di tempat terbuka (outdoor).

Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan