SILICON Camera AHD Indoor RSA-CD800FKE 1unit
Rp299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RSA-CD800FKE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 60 RH 95% Max. |
| Video Output Mode | AHD: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps;TVI/CVI: 8M@15fps/12.5fps, 5M@20fps/12.5fps4M/2M@30fps/25fps |
| Image Resolution (P) | 8M:3840x2160, 5M:2592x1944, 4M:2560x1440, 2M:1920x1080 |
| TV System | Auto |
| Infrared Distance (m) | 20 (Night Vision ) |
| Housing | Plastic |
| Image Sensor (inch) | 1/2.5, CMOS sensor |
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 90.5x80x80 |
| Bracket | NO |
| Focus Length (mm) | Board Lens 3.6 |
| Focus Control | Fixed |
| Lens Type | Fixed |
| Night Vision Infrared LED (µxpcs) | 14x18 |
| UTC | YES |
| Coaxial Audio | YES (only TVI) |
| Power Source (V-mA) | DC 12±10%, 550 |
| Day or Night | YES |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 60 RH95% Max |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas resolusi tinggi yang jernih dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di dalam ruangan (indoor).
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan