SILICON Camera AHD Indoor RS-D310AHD 1unit
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RS-D310AHD |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Video Output | 1ch AHD (1.0Vp-p, 75Ω), remote storage at IE client |
| Backlight Compensation | BLC/HLC, backligting setup, off |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 60 RH 95% Max. |
| Image Resolution (P) | 720 (1280x720) |
| DNR | 3D-DNR |
| Power (V) | 12 DC |
| Day or Night Mode | ICR-IR cut filter |
| Dimension (WxDxH) (mm) | φ60x59 |
| Waterproof | Yes |
| Material | Aluminium Alloy |
| Frame Rate (fps) | 30 (60 Hz), 25 (50Hz) |
| Minimum Illumination (Lux) | 0.01 |
| Infrared Illumination (Night Vision) (m) | Visible up to 20 |
| Power Consumption (mA) | 150 (IR on Max 320) |
| Video Out | 1.0V p-p 75O, BNC Connector |
| Min. Illumination (lux) | 0.06 @(F1.2, AGC ON), 0 with IR |
| Number Of IR LEDs | 1pcs IR LED ARRAY |
| Lens Mount (mm) | 3.6 |
| Box Size (cm) | 11x11x9 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 50, RH 95% Max. |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan kualitas 1.0 MP (HD 720p) yang jernih dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di dalam ruangan (indoor).
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan