SILICON Camera AHD Indoor RS-19D10AHD 1unit
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RS-19D10AHD |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Video Output | 1ch AHD (1.0Vp-p, 75Ω), remote storage at IE client |
| Backlight Compensation | BLC/HLC, backligting setup, off |
| Storage Temperature (°C) | -20 to 60 RH 95% Max. |
| Image Resolution (P) | 720 (1280x720) |
| DNR | 3D-DNR |
| Power (V) | 12 DC |
| Day or Night Mode | ICR-IR cut filter |
| Dimension (WxDxH) (mm) | Φ120x85 |
| Waterproof | yes |
| Material | Aluminium Alloy |
| Minimum Illumination (Lux) | 0.01 |
| Infrared Illumination (Night Vision) (m) | Visible up to 25 |
| Power Consumption (mA) | 150 (IR on Max 320) |
| Video Out | 1.0V p-p 75O, BNC Connector |
| Min. Illumination (lux) | 0.06 @ (F1.2, AGC ON) , 0 with IR |
| Number Of IR LEDs | 24pcs Φ5 IR LED |
| Lens Mount (mm) | 3.6 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 50, RH 95% Max. |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 09 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan jernih yaitu 1.0 MP (720p) dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di dalam ruangan (indoor).
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan