FORSA LCD Monitor 15.6inch LS-1506 Black 1unit

#Nomor SKU S034716007
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LS-1506
Unit 1unit
Audio 2x 2 (Optional)
Screen Size (inch) 15.6 LED
Viewing Angle (H/V) (degree) Horizontal 160 /Vertical 140 (CR>10)
Color Support 262K
Video Signal Analog RGB
Signal Sync Separate H/V, Composite, SOG
Standby DPMS (W) <0.5
Color Glossy Black/Black
Resolution 1360x768
Box Dimensions (mm) 415x105x345
Brightness (cd/m²) 200
Contrast Ratio 1000000 :1 DCR (500:1 Static CR)
Response Time (ms) 5 (G2G)
Aspect Ratio 16:9
Power DC (V/A) DC 12-3
Plug & Play Supported
Connector VGA
Power Consumption (W) Typical 12
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Forsa LED 15.6inch adalah TFT Color Monitor dengan technology LED yang terus berkembang dengan teknik khusus untuk menghasilkan warna pada layar. Active-Matrix atau TFT (Thin Film Transistor) technology menghasilkan warna dan gambar setajam Monitor CRT. Selain itu LED Monitor lebih terang dibandingkan dengan Monitor CRT biasa.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan