Hanna Instruments pH/TDS/Temperature Monitor HI981504/7-2 1unit

Rp9.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HI981504/7-2
Unit 1unit
Range (pH) -0.0 to 14.0
Range TDS (ppm) 0 to 1990
Temperature Range (°C) -10.0 to 60.0
Resolution (pH) 0.1
Resolution TDS (ppm) 10
Temperature Resolution (°C) 0.1 (-10 to 120); 1 (<-10)
Accuracy (pH) ±0.2
Accuracy TDS (%) ±2 F.S
Temperature Accuracy (°C) ±0.3
pH Calibration Manual two points through trimmers
TDS Calibration Manual one point through trimmer
Temperature Compensation Automatic, 5 to 50°C
pH Electrode HI-1286 PEI body pH electrode, BNC connector and 2 m cable (included)
TDS Probe HI-7634 TDS probe (fixed)
Temperature Probe Stainless steel temperature probe with 2m cable (fixed)
Power Supply (V) 12 DC adapter (included)
Environment Temperature (°C) 0 to 50 (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions (mm) 160x110x35
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 08 December 2022
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan