NTN Self-Aligning Ball Bearing 2206 K 1pc

#Nomor SKU S034701379
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2206 K
Unit 1pc
Inner Diameter (d) (mm) 30
Outer Diameter d (mm) 62
Dimensions r (inch) 0.0394 (1mm)
Limiting Speed-Oil (rpm) 12000
Bore Type Tapered
Limiting Speed-Grease (rpm) 10000
Y1 1.6
Y2 2.5
Y0 1.7
Type Self Aligning Ball Bearing
Dimension B (inch) 0.7874 (20mm)
Dimension (da min) (inch) 1.3780 (35mm)
Dimension (da Max) (inch) 2.2441 (57mm)
Dimension (ras max) (inch) 0.0394 (1mm)
Material High Carbon Chrome Steel
Cage Type Pressed
Cage Material Steel
Ball Material Steel
Seal Type None
Seal Material None
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk