NTN Needle Roller Bearing NA Series NA 4915 1pc

#Nomor SKU S034700242
Wishlist
Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NA 4915
Unit 1pc
Type Needle Roller Bearing
Precision ISO Class 0
Dimension B (inch) 1.1811 (30mm)
Dimensions r (inch) 0.0394 (1mm)
Limiting Speed-Oil (rpm) 4700
Bore Type Round
Limiting Speed-Grease (rpm) 3100
Dimension (da min) (inch) 3.1496 (80mm)
Dimension (da Max) (inch) 3.9370 (100mm)
Dimension (ras max) (inch) 0.0394 (1mm)
Configuration One
Material High Carbon Chrome Steel
Enclosure Open
Dimension D (inch) 4.1339 (105mm)
Dimensions s (inch) 0.0591 (1.5mm)
Cage Material Steel
Bearing Design w/ Inner Ring
Oil hole w/ Oil Hole
Dimension F (inch) 3.3465 (85mm)
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait