NTN Needle Roller Bearing NA Series NA 4913 1pc
Rp329.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NA 4913 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Needle Roller Bearing |
| Precision | ISO Class 0 |
| Dimension B (inch) | 0.9843 (25mm) |
| Dimensions r (inch) | 0.0394 (1mm) |
| Limiting Speed-Oil (rpm) | 5500 |
| Bore Type | Round |
| Limiting Speed-Grease (rpm) | 3700 |
| Dimension (da min) (inch) | 2.7559 (70mm) |
| Dimension (da Max) (inch) | 3.3465 (85mm) |
| Dimension (ras max) (inch) | 0.0394 (1mm) |
| Configuration | One |
| Material | High Carbon Chrome Steel |
| Enclosure | Open |
| Dimension D (inch) | 2.5591 (65mm) |
| Dimensions s (inch) | 0.0591 (1.5mm) |
| Cage Material | Steel |
| Bearing Design | w/ Inner Ring |
| Oil hole | w/ Oil Hole |
| Dimension F (inch) | 2.8346 (72mm) |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan