NTN Needle Roller Bearing NA Series NA 4901 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NA 4901 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | Needle Roller Bearing |
| Precision | ISO Class 0 |
| Dimension B (inch) | 0.5118 (13mm) |
| Dimensions r (inch) | 0.0118 (0.3mm) |
| Limiting Speed-Oil (rpm) | 23000 |
| Bore Type | Round |
| Limiting Speed-Grease (rpm) | 15000 |
| Dimension (da min) (inch) | 0.5512 (14mm) |
| Dimension (da Max) (inch) | 0.8661 (22mm) |
| Dimension (ras max) (inch) | 0.0118 (0.3mm) |
| Configuration | One |
| Material | High Carbon Chrome Steel |
| Enclosure | Open |
| Dimension D (inch) | 0.9449 (24mm) |
| Dimensions s (inch) | 0.0197 (0.5mm) |
| Cage Material | Steel |
| Bearing Design | w/ Inner Ring |
| Oil hole | w/ Oil Hole |
| Dimension F (inch) | 0.6299 (16mm) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan