NTN Cylindrical Roller Bearing N Series N214 1pc

#Nomor SKU S034699652
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N214
Unit 1pc
Type Cylindrical Roller Bearing
Precision ISO Class 0
Dimension B (inch) 0.9449 (24mm)
Dimensions r (inch) 0.0591 (1.5mm)
Limiting Speed-Oil (rpm) 6500
Bore Type Round
Limiting Speed-Grease (rpm) 5500
Dimension (da min) (inch) 3.0709 (78mm)
Dimension (da Max) (inch) 4.6063 (117mm)
Configuration One
Material Hardened Alloy Steel
Dimension D (inch) 4.9213 (125mm)
Cage Material Pressed Steel
Dimension (r1as max) (inch) 0.0591 (1.5mm)
Dimension Ew (inch) 4.3504 (110.5mm)
Dimension J (inch) 3.5276 (89.6mm)
Dimension (Db min) (inch) 4.6063 (117mm)
Dimension (Db max) (inch) 4.6063 (117mm)
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait