BenQ WiFi Bluetooth USB Adapter WDR02U 1pc

#Nomor SKU S034685761
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WDR02U
Unit 1pc
Wi-Fi Wireless Standard‎ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequency Band (GHz) 2.4, 5
Wi-Fi Data Rate (Mbps) 2.4 GHz: up to 300; 5 GHz: up to 867
Bluetooth Version Bluetooth 4.0 LE
Security‎ WPA,WPA2,AES(TKIP) ,IEEE 802.1X
Operating System Android 5.0 & above
USB USB 2.0
Operating Temperature (°C) -10 to 70
Operating Humidity (%) 0 to 90
Dimensions (WxHxD) (mm) 50.3x18.3x8.7
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2022
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wirelessly connect to the internet and transmit data via Bluetooth
- Steady connections via dual-band Wi-Fi
- Up to 867 Mbps on the 5GHz band
- Low power consumption with Bluetooth LE
- Allows hotspot sharing to multiple devices
- USB plug-and-play
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan