BenQ PC Module OPS IE1002 1unit

#Nomor SKU S034685747
Wishlist
Rp67.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPS IE1002
Unit 1unit
CPU Intel Kaby lake U i5 7200U , TDP 15W
RAM (Gb) 8 (4GB x2) DDR4
Memory Storage (GB) 128 (SATA 2.5in. SSD)
Graphics Intel HD Graphics 620
Resolution Max. 3840x2160 @30Hz
Chipset Integrated into CPU
Networking 10/100/1000M
Wi-Fi 1x M.2 2230 3165 WIFI Module
Operating System WINDOWS 10 PRO
Connectivity USB 3.0 x2; USB 2.0 x2; HDMI x1 (HDMI 1.4); LAN(RJ45) x1; Mic in x1; Line out x1
Power Supply Mode (V) DC input +12~+19
Cover Material Metal
Dimensions (LxWxH) (mm) 119x180x30
Operating Temperature (°C) 5~45
Operation Humidity (%) 10-95
Storage Temperature (°C) -20~70
Storage Humidity (%) 10-95
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2022
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
IE1001/ IE1002/ IE1003/ IE1004 provides a greater performance for the Interactive Flat Panel and Digital Signage applications. This embedded PC module is rich with I/O’s including two USB 3.0, two USB 2.0 and, one HDMI video port with up to 3840x2160 resolution

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan