Mitutoyo Gauge Block 516-354-10 1set(56pcs)
Rp42.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 516-354-10 |
|---|---|
| Unit | 1set(56pcs) |
| Range (mm) | 0.5-100 |
| Material | Ceramic |
| Grade | Grade 0 |
| Qty per Set | 56 |
| Standard | Japan International Standard |
| Size (mm) | 0.5 1.001 - 1.009 1.01 - 1.09 1.1 - 1.9 1 - 24 25 - 100 |
| Manufacturing Number | 516-354-10 |
| Dimension Unit (mm) | 188x320x75 |
| Type | Rectangular Set |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
GAGE BLOCK SET CERAMIC (56)0 516-354-10 adalah alat yang digunakan untuk standar kalibrasi alat ukur. Alat ini digunakan untuk dasar pengukuran saat mengukur benda kerja sehingga menghasilkan kepresisian yang tinggi terhadap nilai pengukuran benda kerja. Alat i ni mempunyai ukuran yang bervariasi sehingga dapat dilakukan kalibrasi s esuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Gauge block set ceramic i ni digunakan untuk kalibrasi ukuran 0.5-100 MM. Gauge block set ceram ic sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
BENEFIT :
Mitutoyo provides a wide selection of boxed sets of gauge blocks to meet the various needs of industry. Selecting the best set, or sets, to acquire usually depends on the accuracy required by the targetapplications, the level of
convenience desired (larger sets offe r morecombination possibilities) and the environmental conditions in whichthey will be used.
BENEFIT :
Mitutoyo provides a wide selection of boxed sets of gauge blocks to meet the various needs of industry. Selecting the best set, or sets, to acquire usually depends on the accuracy required by the targetapplications, the level of
convenience desired (larger sets offe r morecombination possibilities) and the environmental conditions in whichthey will be used.
Feature
High Quality Material From Steel/Ceramicwith Suffix NumberContain Grade and Standard
Include Inspection Certificate
Completed with wood packaging
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2xS034672105-1.jpg)