Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel) SCH-40 A53 Gr. B 4inch 1pc

#Nomor SKU S034663783
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCH-40
Unit 1pc
Diameter (inch) 4
Thickness (mm) 6.02
Weight (kg/m) 16.07
Length (m) 6
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diameter 100mm, tebal 6.02mm; berat 16.07 kg/m

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan