Spindo Pipa Black Steel SNI 0039 : 2013 (ERW) Diameter 2inch 1pc

#Nomor SKU S034663714
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SNI 0039 : 2013 (ERW)
Unit 1pc
Diameter (inch) 2
Thickness (mm) 3.6
Weight (kg/m) 5.03
Length (m) 6
Material Carbon Steel
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diameter 50mm, tebal 3.6mm; berat 5.03 kg/m

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan