Spindo Pipa Black Steel SNI 0039 : 2013 (ERW) Diameter 1inch 1pc
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SNI 0039 : 2013 (ERW) |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter (inch) | 1 |
| Thickness (mm) | 3.2 |
| Weight (kg/m) | 2.41 |
| Length (m) | 6 |
| Material | Carbon Steel |
| Berat (Kg) | 2.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 December 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Diameter%201inch%201pc/j0S034663684-1.jpg)