Philips Monitor 328E1CA Curved Support 1.07 billion colors 32inch 1unit

#Nomor SKU S034649428
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 328E1CA
Unit 1unit
Screen Size (inch) 32
LCD Panel Type LCD VA
Backlight type W-LED system
Effective Viewing Area (mm) 697.3 (H) x 392.2 (V) mm - at 1500R bend*
Aspect Ratio 16:9
Optimum Resolution 3840x2160 @ 60Hz
Response Time (ms) (typical) 4 GtG
Brightness (cd/m²) 250
Contrast Ratio (typical) 2500:1
Pixel Pitch (mm) 0.182x0.182
Viewing Angle (°) 178 (H) / 178 (V) @C/R >10
Display Colors Support 1.07 billion colors
Scanning Frequency 53 - 84 kHz (H) / 48 - 75 Hz (V)
sRGB Yes
User Convenience Power Button, Menu, Volume, Input, SmartImage Games
Tilt (°) -5/20
Temperature Range (°C) (operation) 0 to 40, (storage) -20 to 60
Power (W) Mode on 61.1 (typical), Standby mode < 0.5 (typ.), Off mode < 0.3 (typ.)
Power Supply (V/Hz) Internal 100-240 AC/50-60
Dimensions Product (mm) with stand max. Height 709x523x281, without stand 709x425x88
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan