Philips Monitor 242E1GSJ 23.8inch 1unit

#Nomor SKU S034649350
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 242E1GSJ
Unit 1unit
Screen Size (inch) 23.8
LCD Panel Type LCD VA
Backlight type W-LED system
Effective Viewing Area (mm) 527.04 (H) x 296.46 (V)
Aspect Ratio 16:9
Optimum Resolution 1920x1080 @ 144Hz
Response Time (ms) (typical) 4 GtG
Brightness (cd/m²) 350
Contrast Ratio (typical) 3500:1
Pixel Pitch (mm) 0.2745x0.2745
Viewing Angle (°) 178 (H) / 178 (V) @C/R >10
Display Colors 16.7 M
Scanning Frequency 30 - 160kHz (H) / 48 -144Hz (V)
sRGB Yes
User Convenience Power Button, Menu, Brightness, Input, SmartImage Games
Tilt (°) -5/20
Temperature Range (°C) (operation) 0 to 40, (storage) -20 to 60
Power (W) Mode on 14.83 (typical) (EnergyStar test method), Standby mode 0.5 (typ.), Off mode 0.3 (typ.)
Power Supply (V/Hz) External 100-240 AC/50-60
Dimensions Product (mm) with stand 540x414x195, without stand 540x325x43
Berat (Kg) 4.8
Tanggal Produk Terdaftar 25 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan