Nitta Moore Linemate Hydraulic Hose HT-08 1roll(100m)

#Nomor SKU S034632024
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HT-08
Unit 1roll(100m)
Size No. 8
Size I.D. (inch) 1/2
Size I.D. (mm) 12.7
Outer Diameter (mm) 21.3
Maximum Working Pressure (MPa) 21
Maximum Working Pressure (Psi) 3000
Minimum Bursting Pressure (MPa) 84
Min. Burst Pressure (PSi) 12000
Min. Bending Radius (mm) 80
Coupling Swage
Appropriate Fluid Mineral General Operating Oil
Working Temperature Range (°C) -40 to +120
Length in a Unit Package (m) 100m for sizes 04, 06, 08, and 50m for sizes 10
Berat (Kg) 25.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High temperature (120℃) oil
can be used.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk