Nitta Moore Linemate Hydraulic Hose 3000-03 1roll(100m)
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3000-03 |
|---|---|
| Unit | 1roll(100m) |
| Size No. | 3 |
| Size I.D. (inch) | 3/16 |
| Size I.D. (mm) | 4.8 |
| Outer Diameter (mm) | 10.4 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 34 |
| Maximum Working Pressure (Psi) | 4900 |
| Minimum Bursting Pressure (MPa) | 100 |
| Min. Burst Pressure (PSi) | 14500 |
| Min. Bending Radius (mm) | 70 |
| Coupling | Campucka Sewage |
| Appropriate Fluid | Mineral General Operating Oil |
| Working Temperature Range (°C) | -40 to +100 |
| Length in a Unit Package (m) | 100m for sizes 03, 04, 06, 08, and 50m for sizes 12, 16 |
| Berat (Kg) | 7.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 22 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
● Excellent oil and chemicaldurability
● Reusable coupling can be used
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/gfS034631591-1.jpg)