FESTO 5/2 Way Solenoid Valve J-5-1/8-B 1pc
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | J-5-1/8-B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Valve Function | 5/2 double solenoid |
| Construction Width (mm) | 26 |
| Standard Nominal Flow Rate (L/minute) | 1000 |
| Operating Pressure (bar) | -0.9 to 10 |
| Nominal Size (mm) | 8 |
| Seal Material | NBR |
| Material Housing | Die-cast aluminium |
| Switching Time Reversal (ms) | 3 |
| Sealing Principle | Soft |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan