Ariston Heat Pump NUOS PLUS WI-FI 200 200L 1unit

#Nomor SKU S034625064
Wishlist
Rp37.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NUOS PLUS WI-FI 200
Unit 1unit
Power (W) 900
Minimum/Maximum Air Temperature (°C) Min: -10; Max: 42
Tank Capacity (L) 200
Maximum Water Heat Result (L) '256 at 40°C
Heating Time with Air Temperature at 20°C (hour/minute) 3/59
Maximum Working Pressure (bar) 6
Voltage (V) 220-240
Maximum Power (V/W) 2500
Power Heater Element (W) 1500+1000
Index Protection IPX4
Application For House, Villa
Sound Power (dB) 55
Standard Air Flow Rate (m³/hour) 650
Minimum Volume of the Installation Room (m³) 30
Insulation Thickness (mm) 50
Static Pressure (Pa) 230
Berat (Kg) 90.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Durabiliy (ketahanan produk)
- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel
- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran
- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karat

Safety (keamanan penggunaan)
- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional
- Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB
- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda
- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosong

Comfort (kenyamanan)
- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol
- Penggunaan listrik lebih efisien
- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik
- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun
- Tampilan dan penggunaan yang mudah
Description
- Under 4 hour heat up time, lowest on the market
- Highly Efficient COP of 3.14
- Optional Wi-Fi control via Aqua Ariston Net app
- "Plug & Play" no F-Gas qualifications needed to install
- Extended operating temperature range (-10° to 42°C)
- R134a eco-friendly refrigerant gas for water temperatures up to 62°C in heat pump mode
- Brand new working modes including daily-weekly programming and I-Memory
- Full system integration with Ariston boilers through Sensys controls thanks to BusBridgeNet technology
- 80% more energy savings than traditional cylinders of the same capacity
- Super silent at 51dB in Silent Mode, equivalent to a domestic fridge-freezer
- Active anode (ProTech) & magnesium anode
- Titanium enamelled steel tank
Feature
Domestic Wall Hung with Renewable energy product for producing domestic hot water

COMFORT :
- Green, boost, auto, anti Legionella functions and time setting of the withdrawals
- Additional heating element backup

EFFICIENCY & ENERGY SAVING :
- COP 3,5 with air temperature at 30°C (EN 255-3)
- Ecologic gas R134A allows to reach water temperatures up to 55°C in heat pump mode
- Working range in heat pump mode with air temperatures from 10 to 40°C

QUALITY :
- Anti-corrosion anode in magnesium
- Titanium enamelled steel tank
- Condenser wrapped around the tank

DESIGN :
- LED module display

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan