INCOE Battery Maintenance Free Premium 12V (Aki Kering) INPR-N100 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | INPR-N100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (Ah) | 100 |
| Voltage (V) | 12 |
| Length (mm) | 410 |
| Width (mm) | 176 |
| Height (mm) | 213 |
| Total Height with Terminal (mm) | 234 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | SNI 0038:2009 No : 001/S/Pro/B/I/2019 |
| Berat (Kg) | 14.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/INCOE%20Battery%20Maintenance%20Free%20Premium%2012V%20(Aki%20Kering)%20INPR-N100%201pc/fyS034603574-1.jpg)