Paloma Floor Drain FDP 3101 Diamond Chrome 100mmx100mm 1pc
Rp389.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FDP 3101 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Brass |
| Color | Diamond Chrome |
| Length (mm) | 100 |
| Width (mm) | 100 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- Material 100% brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik. Anti-karat dan anti-korosi. Padat dan tidak berongga.- Finishing Diamond Chrome Plating (5 lapisan). Teknologi electroplating terbaik. Extra tebal, lebih halus dan jernih sempurna. Sangat awet dan tahan lama.
- Heavy duty, katup pembuangan otomatis dengan spring (per) heavy duty steel.
- Strainer lock mechanism, tutup dapat dikunci dengan cara diputar.
- Anti tikus, kecoa, kelabang, dan hama lainnya.
- Anti bakteri, komposisi copper ion yang tinggi mencegah pertumbuhan bakteri dan kuman.
- Anti odour, menghentikan bau dari pipa pembuangan.
- Flood resistant, mencegah air banjir meluap.
- Quick outflow, mengalirkan air buangan lebih cepat.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan