Lenovo Monitor Thinkvision S24e-20 23.8inch 1unit
Rp2.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | S24e-20 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Screen Size (inch) | 23.8 |
| Display Resolution (mm) | 1920x1080 |
| Refresh Rate (Hz) | 60 |
| Viewing Angle | 178 / 178 degrees |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 08 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan