Orientalmotor Parallel Shaft Gearhead GU Series 5GU15KB 1pc

#Nomor SKU S034559086
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5GU15KB
Unit 1pc
Gear Ratio (X:1) 15:1
Output Shaft Diameter (mm) 15
Frame Size (mm) 90
Shaft/Gear Type Parallel Shaft Gearhead
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
GU Gearhead Parallel Shaft (15:1) (Metric Shaft)
Parallel Shaft Gearhead for use with a wide variety of motors.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk