HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine DZ-500/2SB3 1unit

#Nomor SKU S034531679
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DZ-500/2SB3
Unit 1unit
Dimensions (mm) 1205x632x950
Power Supply (V-Hz) 380-50
Sealing Power (W) 500
Ultimate Vacuum Preasure 1
Sealing Bars for Each Chamber 2
Chamber Dimensions (mm) 435x420x75
Sealing Length 400
Sealing Width 10
Vacuum Pump Rate 20
Material for Vacuum Chamber Stainless Steel 304
Berat (Kg) 178.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 November 2022
Terakhir Diperbaharui 10 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Double Chamber DZ500-2SB3
DZ 500 2SB3 atau DZ5002SB3 Double Chamber vacuum packager Option : with mesin packing sealer. mesin ini bekerja untuk mengeluarkan semua udara didalam kantong kemasan, dan heater akan menyegelnya. produk yang dikemas vacuum akan tahan lama.dengan kelebihan double chamber dan sistem gas flushingsystem.

Mesin vakum DZ500-2SB3 menggunakan ganda ruang mesin kemasan vakum sangat ideal untuk aplikasi kemasan kecepatan tinggi. Mesin kasar ini dilengkapi dengan dua pompa tugas berat diisi minyak industri rotary vakum, dua lebar-seal penyegelan bar per kamar, kontrol analog, dan kastor untuk kemudahan gerakan. Ukuran ruang yang memungkinkan untuk digunakan berbagai macam aplikasi, karena dapat menahan produk dari proporsi besar, sementara desain ruang ganda mempercepat kecepatan produksi dan menyederhanakan proses pengemasan.

Kelebihan Mesin Vacuum Double Chamber
- Sangat mudah dioperasikan.
- Chamber Sistem ganda.
- Semua logam konstruksi.
- Sebuah mesin yang berdiri sendiri dengan roda untuk kemudahan mobilitas.
- Daerah dalam kontak dengan produk yang terbuat dari Stainless Steel dan PTFE.
- Dilengkapi dengan dua paralel bar penyegelan lebar-seal per ruang.
- sistem pompa vakum ganda.
- penyegelan paralel bar konfigurasi.
- panel kontrol yang mudah-akses dengan E-Stop, kontrol, dan utama ON / OFF listrik Selecto

Analog Control Panel:
- Seal penyesuaian suhu dengan tiga posisi: Off, rendah dan tinggi.
- Durasi vakum Programmable (dalam hitungan detik). Dari 0 detik-60 detik.
- Impulse penyesuaian waktu seal (dalam detik). Dari 0 detik-6 Detik.
- Darurat Tombol Berhenti push
- Main on / off switch listrik

Cara Kerja Mesin Vacuum Packaging
Oksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.

Fungsi dari Pengemasan Kedap Udara
Pengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.

Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan