Mollar Air Spray Gun MLR-K3A 1pc

#Nomor SKU S034480298
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MLR-K3A
Unit 1pc
Cup Capacity (ml) 200
Standard Nozzle (mm) 0.5
Operating Pressure (psi) 50 to 70
Pattern Width (mm) 50
Air consumption (CFM) 7.5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan