Orientalmotor Alpha Step Stepping Motor with Absolute Mechanical Encoder DC Type AZM46MK-TS30L 1pc
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AZM46MK-TS30L |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Mounting Angle Dimension (mm) | 42 |
| Momentary Maximum Torque (N m) | 3 |
| Type | TS Geared |
| Shaft Type | single shaft |
| Excitation Maximum Static Torque (N.m) | 2.3 |
| Rotor Moment of Inertia J (kg.m²) | 71x10ˉ⁷ |
| Reduction Ratio | 30 |
| When Resolution is Set to 1000P/R (°/pulse) | 0.012 |
| Allowable Torque (N m) | 2.3 |
| Speed Range (rpm) | 0 to 100 |
| Electromagnetic Brake | Yes |
| Backlash (arcmin) | 15 (0.25°) |
| Holding Torque at Stop Electromagnetic Brake (N m) | 2.3 |
| Holding Torque at Stop When Energized (N m) | 2.3 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Accessories: Motor: None
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan