Orientalmotor AC Speed Control Motor World K Series 5RK60RA-CWE 1pc

#Nomor SKU S034449950
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5RK60RA-CWE
Unit 1pc
Mounting Angle Dimension (mm) 90
Type Lead
Output Power (W) 60
Time Rating half an hour
Capacitor Product name: CH50BFAUL, Capacitance: 5.0μF, Rated voltage: 450VAC
Overheat Protector Type Thermal protector
Motor Type Speed ​​control motor reversible type
Shaft/Gear Type Round shaft
Power Input Frequency (Hz) Single phase 220/230V 50/60
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The product name on the motor nameplate is 5RK60RA-CW. The suffix of the product name above indicates the type of capacitor.
E: Includes a single-phase 220V/230V capacitor (this product)
J: Includes a single-phase 200V capacitor ( 5RK60RA-CWJ )
Accessories: Motor, capacitor, capacitor cap, instruction manual

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait