Orientalmotor AC Speed Control Motor with Electromagnetic Brake MBM Series MBM206-412 1pc

#Nomor SKU S034449691
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MBM206-412
Unit 1pc
Mounting Angle Dimension (mm) 60
Type Lead
Output Power (W) 6
Time Rating half an hour
Motor Type Speed ​​control motor Electromagnetic brake type
Shaft/Gear Type Toothed shaft
Power Input Frequency (Hz) Single phase 200V 50/60
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan