Orientalmotor 5-Phase Stepping Motor UPKW2 Series PK564AW-N50 1pc
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PK564AW-N50 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Mounting Angle Dimension (mm) | 60 |
| Type | PN geared |
| Shaft Type | Single shaft |
| Rotor Moment of Inertia J (kg.m²) | 175x10ˉ⁷ |
| Basic Step Angle (°) | 0.0144 |
| Rated Current (A/Phase) | 1.4 |
| Reduction Ratio | 50 |
| Backlash (arcmin) | 3 (0.05°) |
| 2 Phase/5 Phase | 5 phase |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan