Philips Induction Cooker HD4902/60 2000W 1unit
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HD4902/60 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Tempered Glass |
| Multifunction | Yes |
| Power (W) | 2000 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 33x22.9x6.5 |
| Touch Button | Yes |
| Child Lock | Yes |
| Timer | No |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Philips HD4902/60 – Induction Cooker (Kompor Listrik) 2000 Watt dengan teknologi induksi memanaskan makanan secara cepat dan matang merata. Tidak perlu takut dengan kebocoran gas, hanya dengan menggunakan tenaga arus listrik Anda sudah dapat memasak makanan dengan lezat. Karena memasak yang enak tak selalu harus dengan kompor gas, kompor induksi dari Philips ini pun dapat diprioritaskan.
Daya Listrik : 2000 watt
Daya Listrik : 2000 watt
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan