PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy) MX-99-2K TH MP SB Beige 2125 1L 1pc

#Nomor SKU S034428825
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MX-99-2K TH MP SB
Unit 1pc
Size (L) 1
Color Beige 2125
Finish Glossy
Drying Time - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dll
Description
MULTIPOX MX-99 is a two component solvent base epoxy special formulated for top coating of many kind substrates such as metal, galvanis, wood, wall, ceramic, plastic, FRP, metal fence,machine, etc.
Feature
- Excellent adhesion for many kind substrates
- Excellent Resistant household chemicals such as ketchup, sauces, salt, vegetable oil, kerosene, alcohol, etc
- Resistant to mild chemical such as oil, gasoline, acid, alkali, aromatic solvent, etc
- Abrasion resistance
- Easy to apply just brush and roll
Use
- Metal
- Galvanies
- Wood, Wall
- Ceramic
- Plastic
- FRP
- Metal Fence
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk