Mowilex Cendana Interior Primer Coat (Cat Dasar) 20kg 1pail
Rp839.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pail |
|---|---|
| Size (kg) | 20 |
| The Final Result | Matt |
| Solvent | Direct use (recommended) / Max 5% (if needed) |
| Dilution (%) | 5-10 |
| Application Tools | Brush, Roller, Spray Tool |
| No. of Layers | 1 Layers |
| Spreading Power | 8-10 m2/Kg per layer & 10-12 per layer |
| Painting Time Lapse | 2 hours or 1 night to get good results |
| Berat (Kg) | 21.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
CENDANA INTERIOR PRIMER COAT adalah cat dasar interior rumah yang dapat menahan serangan garam-garam alkali sehingga melindungi permukaan cat dari terjadinya penumpukan garam alkali (efflorescence). Produk ini juga dapat meningkatkan daya rekat cat lama yang telah mengapur.
Description
CENDANA INTERIOR PRIMER COAT is a home interior base paint that can resist the attack of alkaline salts so as to protect the paint surface from the accumulation of alkaline salts (efflorescence). This product can also improve the adhesion of old paint that has whitewashed.
Fitur
WIDE COVERAGEDaya sebar luas sehingga pemakaian cat menjadi irit.
GOOD COLOR PROTECTION
Ribuan pilihan warna ceran dan tahan lama
NO LEAD & MERCURY
Tidak mengandung bahan berbahaya seperti timbal dan merkuri
SINGAPORE GREEN LABEL
Memiliki sertifikat Singapore Green Label
Feature
WIDE COVERAGEWide spread power so that the use of paint becomes economical.
GOOD COLOR PROTECTION
Thousands of bright and durable color options
NO LEAD & MERCURY
Does not contain hazardous materials such as lead and mercury
SINGAPORE GREEN LABEL
Have a Singapore Green Label certificate
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Mowilex%20Cendana%20Interior%20Primer%20Coat%20(Cat%20Dasar)/Mowilex%20Cendana%20Interior%20Primer%20Coat%20(Cat%20Dasar)%2020kg%201pail/7aS034427262-1.jpg)