MOWILEX Cat Kayu Woodstain 20L WS 300 Oak 1pail
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pail |
|---|---|
| Color | WS 300 Oak |
| Size (L) | 20 |
| Appearance | Gloss |
| Solvent | Water |
| Dilution (%) | Brush & fabric: 1st layers: 30, 2nd layers - so on: 10-20. Spray Gun: 1st layers - so on: 30 |
| Application Tools | Brush, fabric and spray gun |
| No. of Layers | 3 Layers |
| Spread Rate (m²/L) | 17 per layers |
| Paint Recoat Time (hour) | 2 |
| Berat (Kg) | 21.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
WOODSTAIN is a premium water-based product designed for longevity, easy application and clean up. Formulated for indoor use, it is available in beautiful hues and tones, with excellent features. It is used for homes, arts and craft as well industrial applications to beautify and protect.
Feature
- Strong Adhesive- Wide Coverage
- Weather & UV Resistant
- Lead Free
- Fungus Algae Resistant
- Ultra-Low VOC
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan